text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A2 M2,5X5


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 5 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M2.5
dp (max.) 1.5
L (mm) 5
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Padrões

ISO 4026
BS 4168-2
NEN 2341
DIN 913
ASME B18.3.6M
NF E27-180

Números do artigo

Referência 51240.025.005
EAN 8715494139649
UBB 500571323624
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.