text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A2 M16X45


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 45 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 45
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Padrões

NEN 2341
NF E27-180
DIN 913
ASME B18.3.6M
BS 4168-2
ISO 4026

Números do artigo

Referência 51240.160.045
EAN 8715494137003
UBB 500571326858
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.