text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A2 M16X35


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 35 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 35
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Padrões

NF E27-180
NEN 2341
DIN 913
ISO 4026
ASME B18.3.6M
BS 4168-2

Números do artigo

Referência 51240.160.035
EAN 8715494136983
UBB 500571326692
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.