Synspec B.V.
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
Pernos com sextavado interior
51240
51240.120.090
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A2 M12X90
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
90 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
90
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4026
DIN
913
BS
4168-2
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
Números do artigo
Referência
51240.120.090
EAN
8715494136952
UBB
500571326361
UNSPSC
31161518