Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
51240
51240.100.010
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A2 M10X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
10 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
10
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2341
NF
E27-180
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
DIN
913
Números do artigo
Referência
51240.100.010
EAN
8715494512435
UBB
500621787075
UNSPSC
31161518