Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
51240
51240.016.003
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A2 M1,6X3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M1.6
Comprimento
3 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M1.6
dp (max.)
0.8
L (mm)
3
P
0.35
s
0.7
t (min.)
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
DIN
913
BS
4168-2
NEN
2341
ISO
4026
Números do artigo
Referência
51240.016.003
EAN
8715494139588
UBB
500571323053
UNSPSC
31161518