text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A2 M5X4


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 4 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 4
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Padrões

BS 4168-2
NEN 2341
NF E27-180
ISO 4026
ASME B18.3.6M
DIN 913

Números do artigo

Referência 51240.050.004
EAN 8715494139724
UBB 500571324465
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.