text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A2 M3X6


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 6 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M3
dp (max.) 2
L (mm) 6
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Padrões

ISO 4026
DIN 913
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
NF E27-180
NEN 2341

Números do artigo

Referência 51240.030.006
EAN 8715492276568
UBB 952351512894
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.