text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A2 M2X2


Cod Articol
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diâmetro M2
Comprimento 2 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensiuni

d-D M2
dp (max.) 1
L (mm) 2
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Standarde

NEN 2341
NF E27-180
ISO 4026
ASME B18.3.6M
BS 4168-2
DIN 913

Numerele articolelor

Cod Articol 51240.020.002
EAN 8715494139595
UBB 500571323137
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.