text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta cortada MF DIN ≈916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M8X1,00X12


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 12 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M8
dv 5
L (mm) 12
P 1
s 4
t (min.) 3

Padrões

NEN ≈2343
NF ≈E27-183
ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-5
ISO ≈4029
DIN ≈916

Números do artigo

Referência 07852.080.012
EAN 8715492165503
UBB 952351796869
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.