Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
07852
07852.160.025
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
Perno sextavado interior com ponta cortada MF DIN ≈916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M16X1,50X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
25 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M16
dv
10
L (mm)
25
P
1.5
s
8
t (min.)
6.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈916
BS
≈4168-5
NF
≈E27-183
NEN
≈2343
ASME
≈B18.3.6M
ISO
≈4029
Números do artigo
Referência
07852.160.025
EAN
8715492165756
UBB
952351799269
UNSPSC
31161518