text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta cortada MF DIN ≈916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M12X1,50X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 25 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M12
dv 8
L (mm) 25
P 1.5
s 6
t (min.) 4.8

Padrões

NF ≈E27-183
ISO ≈4029
NEN ≈2343
DIN ≈916
ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-5

Números do artigo

Referência 07852.120.025
EAN 8715492165695
UBB 952351798766
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.