Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
07852
07852.100.040
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
Perno sextavado interior com ponta cortada MF DIN ≈916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M10X1,25X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
40 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M10
dv
6
L (mm)
40
P
1.25
s
5
t (min.)
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈916
ISO
≈4029
BS
≈4168-5
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-183
NEN
≈2343
Números do artigo
Referência
07852.100.040
EAN
8715492165633
UBB
952351798196
UNSPSC
31161518