text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço Sem tratamento de superficie 45H M8X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 16 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 16
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Padrões

DIN 914
NF E27-181
NEN 2342
BS 4168-3
ISO 4027
ASME B18.3.6M

Números do artigo

Referência 07800.080.016
EAN 8715492157447
UBB 950351501198
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.