Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
07800
07800.080.012
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
Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço Sem tratamento de superficie 45H M8X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
12 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
12
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E27-181
ISO
4027
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
DIN
914
BS
4168-3
Números do artigo
Referência
07800.080.012
EAN
8715492157430
UBB
950351501016
UNSPSC
31161518