Pernos com sextavado interior
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Pernos com sextavado interior
07800
07800.160.020
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
Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço Sem tratamento de superficie 45H M16X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
20 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M16
dt (max.)
4
L (mm)
20
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2342
BS
4168-3
NF
E27-181
DIN
914
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
Números do artigo
Referência
07800.160.020
EAN
8715492157959
UBB
951351186691
UNSPSC
31161518