FOCAL MEDITECH B.V.
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Pernos com sextavado interior
55250
55250.050.020
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
Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A4 M5X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
20 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M5
L (mm)
20
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
NF
E27-181
BS
4168-3
NEN
2342
DIN
914
Números do artigo
Referência
55250.050.020
EAN
8715492338358
UBB
952351269354
UNSPSC
31161518