text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A4 M4X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 20 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M4
L (mm) 20
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Padrões

ASME B18.3.6M
BS 4168-3
ISO 4027
NEN 2342
DIN 914
NF E27-181

Números do artigo

Referência 55250.040.020
EAN 8715492338297
UBB 952351268778
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.