text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A4 M3X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 8 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M3
L (mm) 8
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Padrões

BS 4168-3
NF E27-181
ISO 4027
DIN 914
ASME B18.3.6M
NEN 2342

Números do artigo

Referência 55250.030.008
EAN 8715494622875
UBB 500633400741
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.