text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A4 M3X4


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 4 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M3
L (mm) 4
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Padrões

NEN 2342
BS 4168-3
DIN 914
ISO 4027
ASME B18.3.6M
NF E27-181

Números do artigo

Referência 55250.030.004
EAN 8715494135665
UBB 500571430130
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.