text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A4 M16X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 30 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M16
dt (max.) 4
L (mm) 30
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Padrões

ISO 4027
DIN 914
NF E27-181
BS 4168-3
ASME B18.3.6M
NEN 2342

Números do artigo

Referência 55250.160.030
EAN 8715494135924
UBB 500571432789
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.