Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105407118
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
Pernos com sextavado interior
55250
55250.160.025
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
Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A4 M16X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
25 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M16
dt (max.)
4
L (mm)
25
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E27-181
BS
4168-3
DIN
914
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
Números do artigo
Referência
55250.160.025
EAN
8715494135917
UBB
500571432607
UNSPSC
31161518