FOCAL MEDITECH B.V.
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Pernos com sextavado interior
55250
55250.120.025
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
Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A4 M12X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
25 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M12
dt (max.)
3
L (mm)
25
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4027
DIN
914
BS
4168-3
NF
E27-181
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
Números do artigo
Referência
55250.120.025
EAN
8715494622905
UBB
500633401087
UNSPSC
31161518