FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pernos com sextavado interior
55250
55250.100.012
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
Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A4 M10X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
12 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
12
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E27-181
NEN
2342
BS
4168-3
DIN
914
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
Números do artigo
Referência
55250.100.012
EAN
8715492338525
UBB
952351271152
UNSPSC
31161518