Pernos com sextavado interior
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Pernos com sextavado interior
51250
51250.050.035
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
Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A2 M5X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
35 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M5
L (mm)
35
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
DIN
914
ISO
4027
BS
4168-3
Números do artigo
Referência
51250.050.035
EAN
8715494144520
UBB
500571402667
UNSPSC
31161518