text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A2 M3X3


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 3 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M3
L (mm) 3
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Padrões

BS 4168-3
NEN 2342
DIN 914
ASME B18.3.6M
NF E27-181
ISO 4027

Números do artigo

Referência 51250.030.003
EAN 8715494614009
UBB 500633197719
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.