Pernos com sextavado interior
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Pernos com sextavado interior
51250
51250.020.003
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
Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A2 M2X3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
3 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M2
L (mm)
3
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E27-181
NEN
2342
DIN
914
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
ISO
4027
Números do artigo
Referência
51250.020.003
EAN
8715494144377
UBB
500571401180
UNSPSC
31161518