text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A2 M20X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 30 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M20
dt (max.) 5
L (mm) 30
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Padrões

DIN 914
ASME B18.3.6M
BS 4168-3
ISO 4027
NEN 2342
NF E27-181

Números do artigo

Referência 51250.200.030
EAN 8715494144865
UBB 500571406056
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.