text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A2 M10X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 30 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M10
dt (max.) 2.5
L (mm) 30
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Padrões

ASME B18.3.6M
BS 4168-3
NEN 2342
ISO 4027
NF E27-181
DIN 914

Números do artigo

Referência 51250.100.030
EAN 8715492277664
UBB 954351971088
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.