text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A4 M8X25


Cod Articol
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diâmetro M8
Comprimento 25 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensiuni

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 25
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standarde

BS 4168-3
DIN 914
ASME B18.3.6M
NF E27-181
NEN 2342
ISO 4027

Numerele articolelor

Cod Articol 55250.080.025
EAN 8715492338495
UBB 952351270816
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.