text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A4 M5X6


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 6 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M5
L (mm) 6
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Padrões

BS 4168-3
ISO 4027
NEN 2342
ASME B18.3.6M
DIN 914
NF E27-181

Números do artigo

Referência 55250.050.006
EAN 8715492338303
UBB 952351268851
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.