text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A2 M12X70


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 70 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M12
dt (max.) 3
L (mm) 70
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Padrões

NEN 2342
DIN 914
ISO 4027
ASME B18.3.6M
NF E27-181
BS 4168-3

Números do artigo

Referência 51250.120.070
EAN 8715494144766
UBB 500571405066
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.