text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta concava DIN ≈916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M8X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 16 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M8
dv 5
L (mm) 16
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Padrões

NF ≈E27-183
BS ≈4168-5
NEN ≈2343
ISO ≈4029
ASME ≈B18.3.6M
DIN ≈916

Números do artigo

Referência 07890.080.016
EAN 8715492167002
UBB 951351684745
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.