Pernos com sextavado interior
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Pernos com sextavado interior
07890
07890.050.008
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
Perno sextavado interior com ponta concava DIN ≈916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M5X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
8 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M5
dv
2.5
L (mm)
8
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈916
ASME
≈B18.3.6M
ISO
≈4029
NEN
≈2343
BS
≈4168-5
NF
≈E27-183
Números do artigo
Referência
07890.050.008
EAN
8715492166852
UBB
952351409448
UNSPSC
31161518