text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta concava DIN ≈916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M5X16

Műszaki adatok

Diâmetro M5
Comprimento 16 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Méretek

d-D M5
dv 2.5
L (mm) 16
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Szabványok

ISO ≈4029
DIN ≈916
NF ≈E27-183
NEN ≈2343
BS ≈4168-5
ASME ≈B18.3.6M

Cikkszámok

Cikkszám 07890.050.016
EAN 8715492166883
UBB 952351409778
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.