Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
07890
07890.040.016
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
Perno sextavado interior com ponta concava DIN ≈916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M4X16
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
16 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M4
dv
2
L (mm)
16
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈2343
BS
≈4168-5
ASME
≈B18.3.6M
ISO
≈4029
NF
≈E27-183
DIN
≈916
Números do artigo
Referência
07890.040.016
EAN
8715492166821
UBB
952351409109
UNSPSC
31161518