text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta concava DIN ≈916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M3X6

Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 6 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M3
dv 1.4
L (mm) 6
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Padrões

BS ≈4168-5
NF ≈E27-183
ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2343
DIN ≈916
ISO ≈4029

Números do artigo

Referência 07890.030.006
EAN 8715492166746
UBB 952351408374
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.