text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta concava DIN ≈916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M3X5


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 5 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M3
dv 1.4
L (mm) 5
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Padrões

DIN ≈916
NEN ≈2343
ASME ≈B18.3.6M
ISO ≈4029
BS ≈4168-5
NF ≈E27-183

Números do artigo

Referência 07890.030.005
EAN 8715492166739
UBB 952351408291
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.