MAVE B.V.
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
Pernos com sextavado interior
07850
07850.080.006
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Zincado 45H M8X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
6 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M8
dv
5
L (mm)
6
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2343
ISO
4029
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
DIN
916
Números do artigo
Referência
07850.080.006
EAN
8715493781795
UBB
953351873401
UNSPSC
31161518