text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Zincado 45H M6X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 20 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M6
dv 3
L (mm) 20
P 1
s 3
t (min.) 2

Padrões

DIN 916
ASME B18.3.6M
ISO 4029
NF E27-183
NEN 2343
BS 4168-5

Números do artigo

Referência 07850.060.020
EAN 8715492165053
UBB 950351524794
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.