Pernos com sextavado interior
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Pernos com sextavado interior
07850
07850.050.012
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Zincado 45H M5X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
12 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M5
dv
2.5
L (mm)
12
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
916
ISO
4029
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
NF
E27-183
Números do artigo
Referência
07850.050.012
EAN
8715492164957
UBB
950351523705
UNSPSC
31161518