MAVE B.V.
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Pernos com sextavado interior
07850
07850.160.050
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Zincado 45H M16X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
50 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M16
dv
10
L (mm)
50
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
916
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
NF
E27-183
BS
4168-5
ISO
4029
Números do artigo
Referência
07850.160.050
EAN
8715492165466
UBB
951351275619
UNSPSC
31161518