text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Zincado 45H M16X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 40 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M16
dv 10
L (mm) 40
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Padrões

ISO 4029
NEN 2343
BS 4168-5
NF E27-183
DIN 916
ASME B18.3.6M

Números do artigo

Referência 07850.160.040
EAN 8715492165459
UBB 950351527680
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.