MAVE B.V.
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
Pernos com sextavado interior
07850
07850.160.020
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Zincado 45H M16X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
20 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M16
dv
10
L (mm)
20
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
916
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
NF
E27-183
NEN
2343
Números do artigo
Referência
07850.160.020
EAN
8715492165428
UBB
950351527433
UNSPSC
31161518