MAVE B.V.
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
Pernos com sextavado interior
07850
07850.120.050
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Zincado 45H M12X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
50 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M12
dv
8
L (mm)
50
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
916
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
BS
4168-5
NF
E27-183
NEN
2343
Números do artigo
Referência
07850.120.050
EAN
8715492165398
UBB
951351274703
UNSPSC
31161518