text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Zincado 45H M12X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 16 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M12
dv 8
L (mm) 16
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Padrões

NEN 2343
DIN 916
ISO 4029
NF E27-183
BS 4168-5
ASME B18.3.6M

Números do artigo

Referência 07850.120.016
EAN 8715492165336
UBB 950351526856
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.