MAVE B.V.
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
Pernos com sextavado interior
07850
07850.100.030
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Zincado 45H M10X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
30 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M10
dv
6
L (mm)
30
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
916
NEN
2343
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
BS
4168-5
Números do artigo
Referência
07850.100.030
EAN
8715492165268
UBB
950351526443
UNSPSC
31161518