Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
07840
07840.050.050
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M5X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
50 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M5
dv
2.5
L (mm)
50
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
DIN
916
NF
E27-183
ISO
4029
NEN
2343
Números do artigo
Referência
07840.050.050
EAN
8715492162861
UBB
951351218122
UNSPSC
31161518