text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M24X60


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 60 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M24
dv 16
L (mm) 60
P 3
s 12
t (min.) 10

Padrões

DIN 916
BS 4168-5
ISO 4029
NEN 2343
NF E27-183
ASME B18.3.6M

Números do artigo

Referência 07840.240.060
EAN 8715492164421
UBB 950351522558
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.