text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M20X70


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 70 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M20
dv 14
L (mm) 70
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Padrões

ISO 4029
BS 4168-5
DIN 916
ASME B18.3.6M
NF E27-183
NEN 2343

Números do artigo

Referência 07840.200.070
EAN 8715492164247
UBB 951351220185
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.